LEUZE - TK 60 REFLECTOR - 50003186

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Redondo

  • Altura - 64.15 mm

  • Anchura - 64.15 mm

  • Diámetro exterior - 64.15 mm

  • Número de orificios de fijación - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50003186

Ref.Sonepar

247362

EAN

8499094857522

Forma:

Redondo

Altura:

64.15 mm

Anchura:

64.15 mm

Diámetro exterior:

64.15 mm

Número de orificios de fijación:

2

Montaje autoadhesivo:

no

Con montante:

no

Un producto de LEUZE

Descubra la serie LEUZE