LEUZE - TK 82.2. REFLECTOR DE PLASTICO

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Redondo

  • Altura - 7 mm

  • Anchura - 30 mm

  • Diámetro exterior - 83.65 mm

  • Número de orificios de fijación - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50024127

Ref.Sonepar

207702

EAN

8499093494537

Forma:

Redondo

Altura:

7 mm

Anchura:

30 mm

Diámetro exterior:

83.65 mm

Número de orificios de fijación:

1

Montaje autoadhesivo:

no

Con montante:

no

Un producto de LEUZE

Descubra la serie LEUZE