LEUZE - TKS 10X32 - 50110282
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 54 mm
Anchura - 125 mm
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50110282
Ref.Sonepar
508357
EAN
447850110282
Altura:
54 mm
Anchura:
125 mm
Montaje autoadhesivo:
no


