LEUZE - TKS 20x20 - 50117584
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 32 mm
Anchura - 20 mm
Montaje autoadhesivo - no
Con montante - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50117584
Ref.Sonepar
508441
EAN
8499094859700
Forma:
Rectangular
Altura:
32 mm
Anchura:
20 mm
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no


