LEUZE - TKS 20X30 - 50134985

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 43 mm

  • Anchura - 205 mm

  • Montaje autoadhesivo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50134985

Ref.Sonepar

283540

EAN

8499094861611

Altura:

43 mm

Anchura:

205 mm

Montaje autoadhesivo:

no

Un producto de LEUZE

Descubra la serie LEUZE