LEUZE - TKS 20x40.P - 50106960

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Rectangular

  • Altura - 60 mm

  • Anchura - 20 mm

  • Diámetro exterior - 60 mm

  • Número de orificios de fijación - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50106960

Ref.Sonepar

508311

EAN

8499094128196

Forma:

Rectangular

Altura:

60 mm

Anchura:

20 mm

Diámetro exterior:

60 mm

Número de orificios de fijación:

2

Montaje autoadhesivo:

no

Con montante:

no

Un producto de LEUZE

Descubra la serie LEUZE