LEUZE - TKS 25 - 50027696

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Redondo

  • Altura - 7 mm

  • Anchura - 23 mm

  • Diámetro exterior - 26.2 mm

  • Número de orificios de fijación - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50027696

Ref.Sonepar

581560

EAN

8499212181645

Forma:

Redondo

Altura:

7 mm

Anchura:

23 mm

Diámetro exterior:

26.2 mm

Número de orificios de fijación:

0

Montaje autoadhesivo:

no

Con montante:

sí

Un producto de LEUZE

Descubra la serie LEUZE