LEUZE - TKS 30X60 REFLECTOR RECTANGULAR 30X81X8,7MM - 50030433
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 81 mm
Anchura - 30 mm
Montaje autoadhesivo - no
Con montante - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50030433
Ref.Sonepar
305552
EAN
8499094318641
Forma:
Rectangular
Altura:
81 mm
Anchura:
30 mm
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no


