LEUZE - TKS 40X60 ESPEJO - 50109257

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Rectangular

  • Altura - 60 mm

  • Anchura - 40 mm

  • Diámetro exterior - 7.2 mm

  • Número de orificios de fijación - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50109257

Ref.Sonepar

508331

EAN

8499094858697

Forma:

Rectangular

Altura:

60 mm

Anchura:

40 mm

Diámetro exterior:

7.2 mm

Número de orificios de fijación:

2

Montaje autoadhesivo:

no

Un producto de LEUZE

Descubra la serie LEUZE