LEUZE - TKS 40X60.P - 50106957
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 60 mm
Anchura - 41 mm
Diámetro exterior - 60 mm
Número de orificios de fijación - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50106957
Ref.Sonepar
508310
EAN
447850106957
Forma:
Rectangular
Altura:
60 mm
Anchura:
41 mm
Diámetro exterior:
60 mm
Número de orificios de fijación:
2
Montaje autoadhesivo:
no


