LEUZE - TKS 50X100 REFLECTOR

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Rectangular

  • Altura - 53.6 mm

  • Anchura - 124.6 mm

  • Número de orificios de fijación - 2

  • Montaje autoadhesivo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50022815

Ref.Sonepar

252863

EAN

8499093599232

Forma:

Rectangular

Altura:

53.6 mm

Anchura:

124.6 mm

Número de orificios de fijación:

2

Montaje autoadhesivo:

sí

Con montante:

no

Un producto de LEUZE

Descubra la serie LEUZE