LEUZE - TKS 50X50.1-HT - 50113309
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 603 mm
Anchura - 514 mm
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50113309
Ref.Sonepar
508391
EAN
447850113309
Altura:
603 mm
Anchura:
514 mm
Montaje autoadhesivo:
no


