LEUZE - UMC-1303-S2 COLUMNA DE ESPEJOS - 549792
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Otros
Altura - 1360 mm
Anchura - 160 mm
Diámetro exterior - 149 mm
Número de orificios de fijación - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
549792
Ref.Sonepar
301262
EAN
8499213047926
Forma:
Otros
Altura:
1360 mm
Anchura:
160 mm
Diámetro exterior:
149 mm
Número de orificios de fijación:
3
Montaje autoadhesivo:
no


