LEUZE - UMC-1900-S2

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Otros

  • Altura - 1960 mm

  • Anchura - 160 mm

  • Diámetro exterior - 149 mm

  • Número de orificios de fijación - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

549783

Ref.Sonepar

508710

EAN

8499212181850

Forma:

Otros

Altura:

1960 mm

Anchura:

160 mm

Diámetro exterior:

149 mm

Número de orificios de fijación:

3

Montaje autoadhesivo:

no

Con montante:

no

Un producto de LEUZE

Descubra la serie LEUZE