LIGHTED - TIRA FLEX.ROL2835 14,4W/M 24V 60K 5M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49146
Ref.Sonepar
741486
EAN
8424627491461
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
20 mm
Anchura:
0.5 mm
Altura:
7 mm
Las placas MG-TAA están disponibles en las mismas medidas que los modelos MG-TAPW y MG-TAP. Su reverso es adhesivo y pueden aplicarse en cualquier parte del equipo.
Consúltenos sobre la disponibilidad de versiones en rojo, azul, verde y negro.
Un producto de LIGHTED
Descubra la serie LIGHTED


