LIT BY CARDI - DRIVER CC DALI 2.0 32W 800MA IP20 IK03PF0.9 - 0027100052
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Estático
Apto para uso en exteriores - no
Dimable - sí
Regulable 0-10V - no
Regulable 1-10V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0027100052
Ref.Sonepar
1290800
EAN
7630268417550
Modelo:
Estático
Apto para uso en exteriores:
no
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulación D4i:
no
Regulable DALI:
sí
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
sí
Regulable por Zigbee:
no
Control constante del flujo luminoso:
no
Armazón:
Receptáculo de plástico
Adecuado para corriente constante:
sí
Adecuado para tensión constante:
no
Intervalo de tensión secundario:
30...40 V
Intensidad de salida desde/hasta:
850...850 mA
Adecuado para tensión continua (lado primario):
no
Potencia de salida desde/hasta:
25.5...34 W
Intervalo de tensión primaria:
220...240 V
Consumo potencia:
0.5 W
Tensión de entrada de intervalo de frecuencias:
50...60 Hz
Eficiencia:
86 %
Funcionamiento independiente:
no
Protección contra sobretensiones (modo común, L/N-Tierra):
2 kV
Modulación PWM:
sí
Protección contra sobretensiones de red (modo diferencial, L-N):
1 kV
Protección contra sobrecarga:
sí
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Ninguno
Protección contra sobre temperatura:
sí
Temperatura ambiente:
-20...40 °C
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
18
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
29
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Vida útil del conductor:
100000 h
Longitud:
163.1 mm
Anchura:
60.5 mm
Altura:
27 mm
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
no


