LIT BY CARDI - LAMP.FILAMENTO LEDA60 E27 7W 2700K 806LM DIM 3STEP - 0019590108
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 40...43 mA
Factor de potencia - 0.7
Potencia lámpara - 7...7 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0019590108
Ref.Sonepar
1290852
EAN
7630268419752
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
40...43 mA
Factor de potencia:
0.7
Potencia lámpara:
7...7 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
806...806 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
806 lm
Eficacia de lámpara:
115 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
sí
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Receptáculo de color:
Incoloro
Angulo de emisión:
360...360 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
sí
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
60 mm
Longitud:
108 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
E
Designación de lámpara:
Tipo A
Distorsión armónica total:
0.905 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
20000
Consumo de energía en 1000 horas:
7 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LIT BY CARDI
Descubra la serie LIT BY CARDI


