LIT BY CARDI - LÁMPARA PAR16 LED GU10 6,6W 2700K 60º 580LM - 0019590029
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 51...51 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 6.6...6.6 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0019590029
Ref.Sonepar
824284
EAN
7630268407490
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
51...51 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
6.6...6.6 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
580...580 lm
Eficacia de lámpara:
87 lm/W
Luminosidad:
730 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
GU10
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Receptáculo de color:
Blanco
Angulo de emisión:
60...60 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
50 mm
Longitud:
57 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
PAR16
Mínimo número de ciclos de conmutación:
10000
Consumo de energía en 1000 horas:
7 kWh
Vida útil media nominal:
20000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LIT BY CARDI
Descubra la serie LIT BY CARDI


