LIT BY CARDI - LÁMPARA VELA LED B45 E14 4,9W 4000K 500LM - 0019590028
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 38...38 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 4.9...4.9 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0019590028
Ref.Sonepar
824283
EAN
7630268407483
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
38...38 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
4.9...4.9 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
500...500 lm
Eficacia de lámpara:
102 lm/W
Luminosidad:
60 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Dispositivo luminoso
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
E14
Color:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Receptáculo de color:
Blanco
Angulo de emisión:
280...280 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
35 mm
Longitud:
102 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
B11
Distorsión armónica total:
1.2 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
7500
Consumo de energía en 1000 horas:
5 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LIT BY CARDI
Descubra la serie LIT BY CARDI


