LIT BY CARDI - MARCO SUPERFCIE ALUMINIO PARA 600X600 A:72,5MM WH - 0025570021
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0025570021
Ref.Sonepar
1290681
EAN
7630268409586
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
613 mm
Anchura:
613 mm
Altura:
72.5 mm


