LIT BY CARDI - MARCO SUPERFICIE 300X1200MM ALT.72,5MM ALUM. WH - 0025570022
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0025570022
Ref.Sonepar
1290682
EAN
7630268409593
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
1213 mm
Anchura:
313 mm
Altura:
72.5 mm


