LIT BY CARDI - PANEL EMP. NEXO UGR16 DALI 60X60 CCT MULT.POTENCIA - 0028920198
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - sí
Apto para montaje en techo - sí
Apto para empotrar - sí
Compatible para montaje en superficie - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0028920198
Ref.Sonepar
1290808
EAN
7630268417109
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Apto para empotrar:
sí
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Acero
Protección de la carcasa:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Otros
Tipo de rejilla:
Ninguno
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
600...800 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por RF:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
sí
Medio distribuidor de luz:
Otros
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Salida de luz:
Indirecto
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 35.000 H a 25°C (tq):
93.16 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
90.25 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 75.000 H a 25°C (tq):
85.6 %
Tasa media de fallo a vida media 35.000 H a 25°C (tq):
1.4 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
2 %
Grado de protección (IP), parte trasera:
IP20
Tasa media de fallo a vida media 75.000 H a 25°C (tq):
3.3 %
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP20
Máx. número de luminarias por disyuntor miniatura C10 (MCB):
41
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
25
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
35
Grado de protección (NEMA):
Otros
Fuerza del impacto:
IK02
Clase de protección:
II
Resistencia al fuego “D”:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Con ranuras de aire:
no
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Apto para potencia de lámpara:
23...29 W
Eficacia luminosa:
140...140 lm/W
Potencia máxima del sistema:
31.9 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4060...4060 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...4000 K
Valor de flickering Pst LM:
1
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Valor efecto estroboscópico SVM:
0.4
Control constante del flujo luminoso:
no
Anchura:
595 mm
Altura/profundidad:
28 mm
Longitud:
595 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
10
Sección transversal del conductor:
0.5 mm²
Distorsión armónica total:
0.2 %
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Sección transversal del conductor conectable:
0.5...2.5 mm²
Indice de deslumbramiento unificado (UGR):
16
Temperatura de color ajustable:
Posiciones
Flujo luminoso ajustable:
Posiciones
Ángulo haz ajustable:
No
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Casambi:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Panel led:
sí
Con cesta de protección de la lámpara:
no
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
80 %


