LIT BY CARDI - Pantalla Estanca BAT LED 50W 6250 lm 4000K 1500mm IP66 IK08 con Sensor de Movimiento
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - sí
Apto para empotrar - no
Compatible para montaje en superficie - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0028920244
Ref.Sonepar
1290810
EAN
7630268418762
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Material de la carcasa:
Plástico
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de rejilla:
Ninguno
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
225...225 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por RF:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Radiación libre/difusa
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Salida de luz:
Directo
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 35.000 H a 25°C (tq):
0.9328 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
0.9042 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 75.000 H a 25°C (tq):
0.8585 %
Tasa media de fallo a vida media 35.000 H a 25°C (tq):
0.0672 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
0.0958 %
Tasa media de fallo a vida media 75.000 H a 25°C (tq):
0.1415 %
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
16
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
27
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
sí
Con sensor de luz:
sí
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Con ranuras de aire:
no
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Potencia máxima del sistema:
55 W
Color de la luz:
Blanco
Valor de flickering Pst LM:
1
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Valor efecto estroboscópico SVM:
0.4
Control constante del flujo luminoso:
no
Anchura:
65 mm
Altura/profundidad:
65 mm
Longitud:
1570 mm
Tipo de cableado:
Con cableado pasante
Número de polos:
3
Sección transversal del conductor:
1.5 mm²
Distorsión armónica total:
0.2 %
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Indice de deslumbramiento unificado (UGR):
28
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Casambi:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Panel led:
no
Con cesta de protección de la lámpara:
no
Un producto de LIT BY CARDI
Descubra la serie LIT BY CARDI


