LIT BY CARDI - R. TLED 50M NO CORTABLE 230V 6K 45000LM IP65 9W/M - 0027060004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cinta
Método de montaje - Montaje
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 144
Número de módulos por pie lineal - 0.3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0027060004
Ref.Sonepar
1200505
EAN
7630268419905
Modelo:
Cinta
Método de montaje:
Montaje
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
144
Número de módulos por pie lineal:
0.3
Potencia de lámpara por metro:
9 W
Potencia por cada pie lineal:
3 W
Flujo luminoso por metro:
900 lm
Eficiencia lumínica:
100 lm/W
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
220...240 V
Ángulo de apertura del haz:
100 °
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Apto para atenuador:
no
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
0.7 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
0.75 %
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
3R
Clase de protección:
II
Potencia máxima del sistema:
450 W
Color de la luz:
Blanco
Control constante del flujo luminoso:
no
Temperatura de color:
6000...6000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Anchura:
11.5 mm
Altura/profundidad:
7 mm
Longitud de segmentos concretos:
1000 mm
Longitud total:
50 m
Radio de curva inferior:
40 mm
Con pieza final:
sí
Con juego de conexiones:
sí
Con cubierta protectora:
sí
Auto adhesivo:
no
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Sección transversal del conductor:
1 mm²
Tipo de conexión:
Otros
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no


