LIT BY CARDI - REFLECTOR PC TRANSPARENT BA70º UGR22 D480*250MM - 0025570044
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cobertura
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - sí
Color - Incoloro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0025570044
Ref.Sonepar
1282167
EAN
7630268418090
Tipo de accesorio:
Cobertura
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
sí
Color:
Incoloro
Material:
Plástico
Altura:
250 mm
Diámetro:
480 mm


