LIT BY CARDI - SPOT 4W IP44 450LM CCT 30/40/65K 60º DIM WH - 0017440229
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie - no
Apto para empotrar - sí
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
177 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0017440229
Ref.Sonepar
1234108
EAN
7630268420543
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para empotrar:
sí
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje transversal:
no
Adecuado para montaje en pedestal/piso:
no
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Adecuado para montaje con abrazadera:
no
Apropiado para cables de baja tensión:
no
Ajustabilidad:
Rotable
Con sensor de movimiento:
no
Con indicador de presencia:
no
Tecnología del sensor de movimiento:
Otros
Con sensor de luz:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, transparente
Superficie de barrido:
no
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
22...26 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
sí
Regulable corte de inicio de fase:
sí
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Reflector:
Alto brillo
Medio distribuidor de luz:
Lente focal
Distribución del haz:
Simétrico
Color de reflector:
Blanco
Ángulo de apertura del haz:
Difusión ángulo amplio 40-80°
Salida de luz:
Directo
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Producto contenedor según UE/2019/2020:
sí
Distorsión armónica total:
50 %
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 35.000 H a 25°C (tq):
85 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
70 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
40 %
Tasa media de fallo a vida media 35.000 H a 25°C (tq):
0 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
10 %
Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
80 %
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP), parte trasera:
IP20
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP44
Fuerza del impacto:
IK03
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-20...45 °C
Apto para potencia de lámpara:
4...4 W
Potencia máxima del sistema:
4.4 W
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Ninguno
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...6500 K
Temperatura de color ajustable:
No
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
450...450 lm
Flujo luminoso ajustable:
No
Eficacia luminosa:
112.5...112.5 lm/W
Intensidad luminosa:
338...563 cd
Factor de potencia:
0.7
Valor de flickering Pst LM:
1
Ángulo haz ajustable:
No
Valor efecto estroboscópico SVM:
0.4
Altura/profundidad:
35 mm
Diámetro exterior:
80 mm
Altura de instalación:
30...35 mm
Diámetro encastrado:
66...70 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
2
Sección transversal del conductor:
0.75 mm²
Sección transversal del conductor conectable:
0.75...1.5 mm²
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Resistencia al fuego “D”:
no
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
75
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
120
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Indice de deslumbramiento unificado (UGR):
28
Compatible con Apple HomeKit:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Casambi:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no


