LLOBERA - CJTO.COMPROBADOR C/VENTOMETRO 250MB

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - no

  • Texto - Con inscripción

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

56009

Ref.Sonepar

688631

EAN

9999936995492

Auto adhesivo:

no

Texto:

Con inscripción

Color:

Blanco

Transparente:

no

Magnético:

no

Longitud:

99 mm

Anchura:

49 mm

Altura:

0.3 mm

Un producto de LLOBERA

Descubra la serie LLOBERA