LOIMEX - DESTORN.ELECT.HOJA AISL.2 COMPON.8X175 - 647/8

Loimex, S.A.
CopiarCopiar
LOIMEX - DESTORN.ELECT.HOJA AISL.2 COMPON.8X175

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

647/8

Ref.Sonepar

82950

EAN

8499210042146

Destornillador eléctrico hoja aislante 2 componentes 8x175. Destornillador electricista mango 2 componentes aislado1000V Hojas fabricadas en Acero-Vanadium-Molibdeno. Valores de dureza y un par superiores a las normas DIN / ISO. Mango: dos componentes de gran volumen. Diseño ergonómico y resistente a golpes. Con superficie antideslizante Kraftgrip-Max. Con más de un 50% de fuerza de transmisión que los destornilladores de un solo componente. Probado y certificado según los últimos estándares: EN60900, IEC/CEI900, VDE0680. Para trabajos en tensión hasta AC 1000V y CC 1500V.