LOIMEX - DESTORN.EST.HOJA AISL.2 COMPON.8x150 - 636/3

Loimex, S.A.
CopiarCopiar
LOIMEX - DESTORN.EST.HOJA AISL.2 COMPON.8x150

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

636/3

Ref.Sonepar

212906

EAN

8499210039368

Destornillador estrella hoja aislante 2 componentes 8x150. Destornillador de estrella mango 2 componentes aislado 1000V Hojas fabricadas en Acero-Vanadium-Molibdeno. Valores de dureza y un par superiores a las normas DIN / ISO. Mango: dos componentes de gran volumen. Diseño ergonómico y resistente a golpes. Con superficie antideslizante Kraftgrip-Max. Con más de un 50% de fuerza de transmisión que los destornilladores de un solo componente. Probado y certificado según los últimos estándares: EN60900, IEC/CEI900, VDE0680. Para trabajos en tensión hasta AC 1000V y CC 1500V.

Un producto de LOIMEX

Descubra la serie LOIMEX