LOIMEX - DESTORNILL.ELECT.HOJA AISL.5,5x125 - 947/5,5

Loimex, S.A.
CopiarCopiar
LOIMEX - DESTORNILL.ELECT.HOJA AISL.5,5x125

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

947/5,5

Ref.Sonepar

9568

EAN

8499090773376

Destornillador eléctrico hoja aislada 5,5x125. Hojas fabricadas en Acero-Vanadium-Molibdeno. Valores de dureza y un par superiores a las normas DIN / ISO. Mango: monocomponente de gran volumen. Diseño ergonómico y resistente a golpes. Con superficie antideslizante Kraftgrip-Max. Con más de un 50% de fuerza de transmisión que los destornilladores de un solo componente. Probado y certificado según los últimos estándares: EN60900, IEC/CEI900, VDE0680. Para trabajos en tensión hasta AC 1000V y CC 1500V.