LOIMEX - DESTORNILL.ELECT.HOJA AISL.8x175 - 947/8

Loimex, S.A.
CopiarCopiar
LOIMEX - DESTORNILL.ELECT.HOJA AISL.8x175

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

947/8

Ref.Sonepar

9569

EAN

8499213308560

Destornillador eléctrico hoja aislada 8x175. Hojas fabricadas en Acero-Vanadium-Molibdeno. Valores de dureza y un par superiores a las normas DIN / ISO. Mango: monocomponente de gran volumen. Diseño ergonómico y resistente a golpes. Con superficie antideslizante Kraftgrip-Max. Con más de un 50% de fuerza de transmisión que los destornilladores de un solo componente. Probado y certificado según los últimos estándares: EN60900, IEC/CEI900, VDE0680. Para trabajos en tensión hasta AC 1000V y CC 1500V.