LOIMEX - DESTORNILL.ESTRELLA H.AISL.2 COMP.4,5x80 - 636/1

Loimex, S.A.
CopiarCopiar
LOIMEX - DESTORNILL.ESTRELLA H.AISL.2 COMP.4,5x80

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

636/1

Ref.Sonepar

9552

EAN

8499210007558

Destornillador estrella hoja aislante 2 componentes 4,5x80. Destornillador de estrella mango 2 componentes aislado 1000V Hojas fabricadas en Acero-Vanadium-Molibdeno. Valores de dureza y un par superiores a las normas DIN / ISO. Mango: dos componentes de gran volumen. Diseño ergonómico y resistente a golpes. Con superficie antideslizante Kraftgrip-Max. Con más de un 50% de fuerza de transmisión que los destornilladores de un solo componente. Probado y certificado según los últimos estándares: EN60900, IEC/CEI900, VDE0680. Para trabajos en tensión hasta AC 1000V y CC 1500V.

Un producto de LOIMEX

Descubra la serie LOIMEX