LOIMEX - DESTORNILL.ESTRELLA HOJA AISL.4,5x80 - 936/1

Loimex, S.A.
CopiarCopiar
LOIMEX - DESTORNILL.ESTRELLA HOJA AISL.4,5x80

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

936/1

Ref.Sonepar

9564

EAN

8499090773338

Destornillador estrella hoja aislada 4,5x80. Hojas fabricadas en Acero-Vanadium-Molibdeno. Valores de dureza y un par superiores a las normas DIN / ISO. Mango: monocomponente de gran volumen. Diseño ergonómico y resistente a golpes. Con superficie antideslizante Kraftgrip-Max. Con más de un 50% de fuerza de transmisión que los destornilladores de un solo componente. Probado y certificado según los últimos estándares: EN60900, IEC/CEI900, VDE0680. Para trabajos en tensión hasta AC 1000V y CC 1500V.

Un producto de LOIMEX

Descubra la serie LOIMEX