Fin de vida

LOIMEX - MALETA CUERO 30 HERRAMIENTAS - 38.68.31

Loimex, S.A.
CopiarCopiar
LOIMEX - MALETA CUERO 30 HERRAMIENTAS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

38.68.31

Ref.Sonepar

509089

EAN

8499091737179

Todas las herramientas según última norma VDE 0680/2. Maletín de cuero . Contiene:- Alicate Universal doble aislamiento 1000V 14.25.19- Alicate telefonía recto doble aislamiento 1000V 14.40.20 - Alicate cortalambre doble aislamiento 1000V 14.30.16 - Alicate pelacables doble aislamiento 1000V 14.75.16 - Cuchillo hoja recta aislado 1000V 40.80.00 - Cortadora hasta 18 mm Ø aislada 1000V 40.83.20 - Vasos hexagonales hembra doble aislamiento 1000V 40.45.10/11/12/13/14/17/19- Laves fijas una boca doble aislamiento 1000V 40.55.12/14/17/19- Llave de carraca reversible 40.41.00- Prolongador carraca doble aislamiento 1000V 125 mm 40.42.12 - Tenaza aislada 1000V 40.76.00- Pinzas de fijación aislada 1000V 40.93.14- Paño de protección 500x500 1000V 40.94.50- Comprobador de tensión 47.13.00 - Destornilladores planos aislados 1000V 947/2,5 - 4 - 5,5 - 6,5- Destornilladores estrella aislados 1000V 936/1 - 2- Buscapolos 411."

Un producto de LOIMEX

Descubra la serie LOIMEX