LUXIONA - BERYL RECESSED DOWNLIGHT LED 35W CRI>80 4000K 80º. WHITE - 11.1546.4358.33
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11.1546.4358.33
Ref.Sonepar
332065
EAN
8431956222222
Downlight BERYL LED 30W 4K 80° blanco. Downlight fijo de formato circular de la familia Beryl de TROLL con temperatura de color estable de 4000° K (neutral white) optimizada para una eficaz iluminación general interior de oficinas, hospitales y espacios comerciales, residenciales u hoteleros y dotada con un innovador balance térmico mediante refrigeración pasiva. Diseñado para instalación empotrada en techo. El cuerpo dela luminaria se fabrica en aluminio inyectado y frontal de policarbonato con acabados en blanco. El grupo óptico es IP54 en su parte visible. La luminaria monta un difusor opal de policarbonato con un ángulo de apertura de 80° y utiliza una fuente de luz LED de 35 W con una reproducción cromática superior al 80% y una dispersión cromática de 5 SMCD. La luminaria tiene Flujo luminoso de 3494 Lm, con un rendimiento luminoso de 107,5 Lm/W, consumiendo una potencia total de 32,5 W. La vida útil de la luminaria es de 50000h (establecida a un flujo luminoso límite del 70%). La luminaria va equipada con un equipo auxiliar electrónico ON/OF integrado y alimentado a tensión de red: 220-240V 50/60 Hz.


