LUXIONA - DOWNLED, LED, 7W, CRI>80, 3000K, 20º, 150MA, 220-240V 50/60HZ, IP44/20, BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0147L/8320/33
Ref.Sonepar
872393
EAN
8499212841068
Downlight DOWNLED 3000K 20° 7W blanco. Downlight orientable de pequeño formato de la familia Downled de TROLL con temperatura de color estable de 3000° K (warm white) optimizada para una eficaz iluminación general o de acento en espacios comerciales, escaparatismo, y otros espacios de interior y dotada con un sistema de refrigeración pasiva. Diseñado para instalación empotrada en techo. El cuerpo de la luminaria se fabrica en aluminio inyectado con acabados en blanco. El grupo óptico es IP44 en su parte visible. La luminaria se orienta y las rótulas permiten una orientación de 20° en vertical. La luminaria monta un reflector facetado de alta eficiencia fabricado en aluminio de alta pureza con un ángulo de apertura de 20° y utiliza una fuente de luz LED de 7 W con una reproducción cromática superior al 85% y una dispersión cromática de 3 SMCD. La luminaria tiene Flujo luminoso de 461 Lm, con un rendimiento luminoso de 65,9 Lm/W, consumiendo una potencia total de 7W. La vida útil de la luminaria es de 35000h (establecida a un flujo luminoso límite del 70%). La luminaria va equipada con un equipo auxiliar electrónico ON/OF integrado y alimentado a tensión de red: 220-240V 50/60 Hz.
Un producto de LUXIONA
Descubra la serie LUXIONA


