LUXIONA - DOWNLED, LED, 7W, CRI>80, 4000K, 50º, 220-240V 50/60HZ, IP65, WHITE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11.0147.1411.33
Ref.Sonepar
246511
EAN
8431956241865
Downlight DOWNLED 7W 4K 50° 220-240V blanco CRI80 IP65 50/60Hz. Downlight fijo de alta protección de la familia Downled de TROLL con temperatura de color estable de 4000° K (neutral white) optimizada para una eficaz iluminación de áreas donde se precise un alto grado de estanqueidad como baños, instalaciones húmedas, salas blancas o porches exteriores y dotada con un innovador balance térmico mediante refrigeración pasiva. Diseñado para instalación empotrada en techo. El cuerpo de la luminaria se fabrica en aluminio inyectado con acabados en blanco. La luminaria es IP65. La luminaria monta un reflector de aluminio de alta pureza con un difusor frontal transparente con un ángulo de apertura de 50º y utiliza una fuente de luz LED de 7 W con una reproducción cromática superior al 80% y una dispersión cromática de 3 SMCD. El UGR de la luminaria es <19. La luminaria tiene Flujo luminoso de 490 Lm, con un rendimiento luminoso de 65,3 Lm/W, consumiendo una potencia total de 7,5 W. La vida útil de la luminaria es de 50000h (establecida a un flujo luminoso límite del 70%). La luminaria va equipada con un equipo auxiliar electrónico ON/OF integrado y alimentado a tensión de red: 220-240V 50/60 Hz.
Un producto de LUXIONA
Descubra la serie LUXIONA


