LUXIONA - DOWNLIGHT LED 54W 4K 1050MA 25º DALI BLANCO CRI85 IP20 - 0585L/I6084DD/33

Luxiona Iberia S.A.
CopiarCopiar
LUXIONA - DOWNLIGHT LED 54W 4K 1050MA 25º DALI BLANCO CRI85 IP20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0585L/I6084DD/33

Ref.Sonepar

911861

EAN

8431956254476

Downlight Led de 54W, 1050mA y 25º DALI IP20, La luminaria se fabrica en chapa de acero con el disipador, reflector secundario y elemento antideslumbrante de aluminio con acabados en blanco. La luminaria monta un reflector primario fabricado en aluminio de alta pureza, un reflector secundario antideslumbrante con un ángulo de apertura de 25º y utiliza una fuente de luz Led de 60W con una reproducción cromática superior al 85% y una dispersión cromática de 3 SMCD. La luminaria tiene flujo luminoso de 6600Lm, con un rendimiento luminoso de 111,8Lm/W, consumiendo una potencia total de 59W. La vida útil de la luminaria es de 50000h (establecida a un flujo luminoso límite del 70%). La luminaria va equipada con un equipo auxiliar electrónico regulable DALI integrado.

Un producto de LUXIONA

Descubra la serie LUXIONA