LUXIONA - ESSENCE TRACK LED L=1125MM, 27W, CRI>85, 3000K, 90 - 11.1671.3203.63

Luxiona Iberia S.A.
CopiarCopiar
LUXIONA - ESSENCE TRACK LED L=1125MM, 27W, CRI>85, 3000K, 90

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11.1671.3203.63

Ref.Sonepar

874103

EAN

8431956252793

Luminaria de carril Essence de 1125mm, 27W, IP40 y 900mA, que monta un difusor opal de policarbonato con un ángulo de apertura de 85º y utiliza una fuente de luz Led de 27W con una reproducción cromática superior al 85% y una dispersión cromática de 3 SMCD. La luminaria tiene flujo luminoso de 2041Lm, con un rendimiento luminoso de 72,1Lm/W, consumiendo una potencia total de 28,3W. La vida útil de la luminaria es de 50000h (establecida a un flujo luminoso límite del 70%). La luminaria va equipada con un equipo auxiliar electrónico ON/OFF integrado.

Un producto de LUXIONA

Descubra la serie LUXIONA