LUXIONA - LUMINARIA CARRIL ESSENCE 1405MM 34W 3K BLANCO CRI85 IP40 1200MA - 11.1671.3303.63
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11.1671.3303.63
Ref.Sonepar
1057483
EAN
8499215523107
Luminaria de carril Essence de 1405mm, 34W, IP40 y 1200mA, que monta un difusor opal de policarbonato con un ángulo de apertura de 85º y utiliza una fuente de luz Led de 34W con una reproducción cromática superior al 85% y una dispersión cromática de 3 SMCD. La luminaria tiene flujo luminoso de 2551Lm, con un rendimiento luminoso de 70,9Lm/W, consumiendo una potencia total de 36W. La vida útil de la luminaria es de 50000h (establecida a un flujo luminoso límite del 70%). La luminaria va equipada con un equipo auxiliar electrónico ON/OFF integrado.
Un producto de LUXIONA
Descubra la serie LUXIONA