LUXIONA - PANTALLA ESTANCA SUPERFICIE 1500MM, LED, 34W, CRI>80, 4000K, DIFUSOR OPAL, 220-240V 50/60HZ, IP65, - 11.0030.3411.21

Luxiona Iberia S.A.
CopiarCopiar
LUXIONA - PANTALLA ESTANCA SUPERFICIE 1500MM, LED, 34W, CRI>80, 4000K, DIFUSOR OPAL, 220-240V  50/60HZ, IP65,

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11.0030.3411.21

Ref.Sonepar

587952

EAN

8431956242510

Luminaria estanca de la familia Nix de TROL con temperatura de color estable de 4000º K (neutral white) optimizada para una eficaz iluminación de parkings, garajes o áreas industriales y dotada con un innovador balance térmico mediante refrigeración pasiva. Diseñado para instalación adosada a techo o muro o suspendida. Cuerpo fabricado en policarbonato con acabados en gris. La luminaria es IP65. La luminaria monta un difusor de metacrilato con un ángulo de apertura de 120º y utiliza una fuente de luz LED de 34 W con una reproducción cromática superior al 80% y una dispersión cromática de 3 SMCD. La luminaria tiene Flujo luminoso de 2875 Lm, con un rendimiento luminoso de 88,4 Lm/W, consumiendo una potencia total de 32,5 W. La vida útil de la luminaria es de 30000h (establecida a un flujo luminoso límite del 70%). La luminaria va equipada con un equipo auxiliar electrónico ON/OF integrado y alimentado a tensión de red: 220-240V 50/60 Hz.

Un producto de LUXIONA

Descubra la serie LUXIONA