LUXIONA - PANTALLA ESTANCA SUPERFICIE 600MM LED 12W CRI>80, - 11.0030.1411.21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11.0030.1411.21
Ref.Sonepar
716361
EAN
8499210320312
Luminaria estanca de la familia Nix de TROL con temperatura de color estable de 4000º K (neutral white) optimizada para una eficaz iluminación de parkings, garajes o áreas industriales y dotada con un innovador balance térmico mediante refrigeración pasiva. Diseñado para instalación adosada a techo o muro o suspendida. Cuerpo fabricado en policarbonato con acabados en gris. La luminaria es IP65. La luminaria monta un difusor de metacrilato con un ángulo de apertura de 120º y utiliza una fuente de luz LED de 13 W con una reproducción cromática superior al 80% y una dispersión cromática de 3 SMCD. La luminaria tiene Flujo luminoso de 1120 Lm, con un rendimiento luminoso de 82,97 Lm/W, consumiendo una potencia total de 13,5 W. La vida útil de la luminaria es de 30000h (establecida a un flujo luminoso límite del 70%). La luminaria va equipada con un equipo auxiliar electrónico ON/OF integrado y alimentado a tensión de red: 220-240V 50/60 Hz.
Un producto de LUXIONA
Descubra la serie LUXIONA


