LUXIONA - PROYECTOR CILINDRICO LED 12º 30W 3000LM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11.1523.8312.63
Ref.Sonepar
332060
EAN
8431956220457
Proyector Luxcan Led de 30W, 12° en blanco cerámico, con rótulas que permiten una orientación de 90º en vertical y 355º en horizontal. La luminaria monta un reflector fabricado en aluminio de alta pureza con un ángulo de apertura de 12º y utiliza una fuente de luz Led de 25W con una reproducción cromática superior al 80% y una dispersión cromática de 3 SDCM. La luminaria tiene flujo luminoso de 2618Lm, con un rendimiento luminoso de 95,9Lm/W, consumiendo una potencia total de 27,3W. La vida útil de la luminaria es de 50000h (establecida a un flujo luminoso límite del 70%). La luminaria va equipada con un equipo auxiliar electrónico ON/OFF integrado.
Un producto de LUXIONA
Descubra la serie LUXIONA


