LUXIONA - PROYECTOR LUXCAN, LED, 13W, CRI >80, 3000K, 350MA, 24º, NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11.1523.8364.04
Ref.Sonepar
619888
EAN
8431956237394
Proyector Luxcan Led de 13W, 350mA y 24º en negro CRI80, con rótulas que permiten una orientación de 90º en vertical y 355º en horizontal. La luminaria monta un reflector fabricado en aluminio de alta pureza con un ángulo de apertura de 24º y utiliza una fuente de luz Led de 13W con una reproducción cromática superior al 80% y una dispersión cromática de 3 SMCD. La luminaria tiene flujo luminoso de 1109Lm, con un rendimiento luminoso de 74Lm/W, consumiendo una potencia total de 15W. La vida útil de la luminaria es de 50000h (establecida a un flujo luminoso límite del 70%). La luminaria va equipada con un equipo auxiliar electrónico ON/OFF integrado.
Un producto de LUXIONA
Descubra la serie LUXIONA


