LUXLIGHT - LED CAPSULE G4 12V 1,5W 2700K - LIBP1282

CopiarCopiar
LUXLIGHT - LED CAPSULE G4 12V 1,5W 2700K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Potencia lámpara - 1.5...1.5 W

  • Forma de lámpara - Cápsula

  • Tipo de casquillo - G4

  • Temperatura de color - 2700...2700 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LIBP1282

Ref.Sonepar

511192

EAN

8499094611452

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Potencia lámpara:

1.5...1.5 W

Forma de lámpara:

Cápsula

Tipo de casquillo:

G4

Temperatura de color:

2700...2700 K

Designación de lámpara:

Otros

Un producto de LUXLIGHT

Descubra la serie LUXLIGHT