LUXLIGHT - LED CAPSULE G4 12V 1,5W 2700K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Potencia lámpara - 1.5...1.5 W
Forma de lámpara - Cápsula
Tipo de casquillo - G4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
21 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LIBP1282
Ref.Sonepar
564389
EAN
8499210208207
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Potencia lámpara:
1.5...1.5 W
Forma de lámpara:
Cápsula
Tipo de casquillo:
G4
Temperatura de color:
2700...2700 K
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de LUXLIGHT
Descubra la serie LUXLIGHT


