LUZNOR - Luminaria emergencia L LED 353lm 1h difusor opal fuerte - LL-350P-TF

Luznor Desarrollos Electronicos, S.L.
CopiarCopiar
LUZNOR - Luminaria emergencia L LED 353lm 1h difusor opal fuerte

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LL-350P-TF

Ref.Sonepar

425120

EAN

8499218398740

Luminaria autónoma de emergencia Permanente y No Permanente para montaje en superficie (empotrado, semiempotrado o enrasado mediante accesorios) modelo LL-350P-TF de LED Luznor flujo de 353 lm. Autonomía >1h. Protección IP44. Batería Ni-Cd estanca H.T. Señalización 1 x LED. Telemandable. Envolvente de policarbonato. Difusor externo transparente e interno opal fuerte (-30%). Clase II. Fabricada según normas UNE EN 60598-2-22 y UNE 20392. Acorde con RBT y CTE-DB-SI.

Un producto de LUZNOR

Descubra la serie LUZNOR