LUZNOR - Luminaria emergencia L LED sin permanente 1200lm 1h fuerte - LL-1200-FT

Luznor Desarrollos Electronicos, S.L.
CopiarCopiar
LUZNOR - Luminaria emergencia L LED sin permanente 1200lm 1h fuerte

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LL-1200-FT

Ref.Sonepar

768744

EAN

8499211080680

Luminaria autónoma de emergencia No Permanente para montaje en superficie (empotrado, semiempotrado o enrasado mediante accesorios) modelo LL-1200-F de LED Luznor flujo de 1200 lm. Autonomía >1h. Protección IP42. Batería Ni-Cd estanca H.T. Señalización 1 x LED. Telemandable. Envolvente de policarbonato. Difusor Opal Fuerte (-30%) . Clase II. Fabricada según normas UNE EN 60598-2-22 y UNE 20392. Acorde con RBT y CTE-DB-SI.

Un producto de LUZNOR

Descubra la serie LUZNOR