LYOPRO - KIT SUSPENSION 1250MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Estante de módulo
Anchura del edificio para armario integrado - 650 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
88022
Ref.Sonepar
441192
EAN
3303430880226
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Estante de módulo
Anchura del edificio para armario integrado:
650 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
538 mm
Altura:
167 mm
Profundidad:
73 mm
Material:
Metal
Color:
Blanco
Número RAL:
9001
Un producto de LYOPRO
Descubra la serie LYOPRO


