LYOPRO - KIT SUSPENSION 1500MM - 88023

CopiarCopiar
LYOPRO - KIT SUSPENSION 1500MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Estante de módulo

  • Anchura del edificio para armario integrado - 650 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

12 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

88023

Ref.Sonepar

770994

EAN

3303430880233

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Estante de módulo

Anchura del edificio para armario integrado:

650 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

2000 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

600 mm

Anchura:

538 mm

Altura:

282 mm

Profundidad:

73 mm

Material:

Metal

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

LYOP 88023 KIT SUSPENSION 1500MM ·

Un producto de LYOPRO

Descubra la serie LYOPRO